エアコン トイレ用のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
114件の「エアコン トイレ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 空調」、「簡易エアコン」、「置き型クーラー」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 0.9 電源(V) 100 電源 単相 消費電力(W)(50/60Hz) 5/5.4 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) 0
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ 電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合 1.5坪以下 消費電力(W) 【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源 AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 525×204×130 騒音値(dB) (強)46、(弱)33 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安 【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン 防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様 USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整 3段階 サイズ(mm) 175×165×155 使用時間(時間) 最大:9
1台
5,790 税込6,369
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm) Φ110(適用パイプΦ100) 仕様 強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨 質量(kg) 1.7
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
5日以内出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ 屋内壁掛形 質量(kg) 3.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーター グラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×130×204 適合床面積 1.5坪以下 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品 電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL) トレイ:200 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。床置きと壁掛けの2WAY。省スペースな薄型設計。
用途脱衣所やトイレ暖房に。ヒーター パネルヒーター 壁掛け 床置き薄型 暖房 付属品 壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本 質量(kg) 2.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 安全装置 転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m) 約1.6 保証期間 (メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 床置き時:42.5×15×32 / 壁掛け時:42.5×11×29 温度調節 ダイヤル式(サーモスタット)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 質量(kg) 28 消費電力(W) 冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW) 約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A) 冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW) 約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日) 22/27 (50/60Hz) 圧縮機 全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 350 騒音値(dB) 約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃) 冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件 冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m) 2 付属品 排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間 1年 ホワイト 排熱ダクト有無 付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

材質 (本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg) 0.8 電流(A) 0.029、0.036 消費電力(W) 2.7、3.1 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 電源コード ビニルプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h) 【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)