- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン ドレン パイプのおすすめ人気ランキング
エアコン ドレン パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新189件の「エアコン ドレン パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンパイプ」、「排水ドレン管」、「エアコン ドレンホース」などの商品も取り扱っております。
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)
4000
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様
アイボリー2.5m
寸法l(mm)
2500
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質
ポリエチレン
仕様
接続部外径16・18mm用。
長さ(m)
3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途空調ドレン排水用
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
水圧
無圧
90度曲げ継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
用途異径パイプ接続用継手
色調
アイボリー
材質
PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)
50
材質
LLDPE
接続口(mm)
(ピッチ)500
最大外径(mm)
22
色調
アイボリー
結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)
材質
パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン
仕様
アイボリー2.5m
寸法(L1×L2)(mm)
2500
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14
空調ドレンの最適管材。
ドレンホース相互の接続に使用します。
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
厚さC(mm)
6
空調ドレンの最適管材。