- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン ドレン 延長のおすすめ人気ランキング
エアコン ドレン 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「エアコン ドレン 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 排水 ホース 延長」、「エアコン ドレン ホース ジョイント」、「エコキュートドレンホース」などの商品も取り扱っております。
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質
ポリエチレン
ホース内径(Φmm)
16
ホース外径(Φmm)
21
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質
ポリエチレン
仕様
接続部外径16・18mm用。
長さ(m)
3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質
PVC
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
仕様
耐候性、二層構造
質量(kg)
2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)
20
材質
PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)
6
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)
50
材質
LLDPE
接続口(mm)
(ピッチ)500
最大外径(mm)
22
色調
アイボリー
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)
50
材質
PE
接続口(mm)
(ピッチ)500
最大外径(mm)
Φ22
色調
アイボリー
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー
長さ(m)
50
材質
直鎖状低密度ポリエチレン製
色
外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)
ピッチ(mm)
(継手部)約500
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容
断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ルームエアコン用屋外排水ホース
材質
PE
長さ(m)
3
ホース寸法(内径×外径)(mm)
14×19
アズワン品番
64-6507-95
接続口外径(Φmm)
16・18用
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。
断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様
●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mm
アズワン品番
65-2317-62
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。
エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。
接続部品が不要で、取付簡単です。
ホースを連結させることで延長できます。
材質
ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE
ホース長さ(m)
1
使用温度(℃)
1~60
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
厚さC(mm)
6
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC