エアコン ドレンホース詰まりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「エアコン ドレンホース詰まり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンドレン抜き」、「エアコン ドレン 詰まり」、「サクションクリーナー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m) 約4 材質 ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg) 0.546 TKG品番 9-1314-0301 TKG品番(2017) 6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×480×65
1本
1,098 税込1,208
欠品中

ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。 ライトグレー 仕様 ドレンホースΦ14・16兼用 トラスコ品番 149-5745 材質/仕上 熱可塑性エラストマー 高さ(mm) 65 質量(g) 24 外径B(Φmm) 20 外径A(Φmm) 20 適合パイプ外径(Φmm) 16 適合パイプ内径(Φmm) 14
1セット(3個)
239 税込263
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番 64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途エアコンドレンホースの詰まり取り 材質 ABS アズワン品番 64-6502-33
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様 壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合 (配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用 トラスコ品番 836-4163 材質 PP 色調 アイボリー
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様 アタッチメント付 全長(mm) 430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm) 60 適合径(Φmm) ドレンホース/14、16。洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質 ハイカーボンスチール 質量(kg) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 6.3 ワイヤー長さ(m) 7.5 適合パイプ径(Φmm) 38~76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合 直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番 EA340GB 材質 (本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg) 2.3 適合パイプ径(Φmm) 32~50 ケーブル 直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
用途エアコンのドレンホース用つまり取り。 適合ホース内径(Φmm) 14・16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷