- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン バンドのおすすめ人気ランキング
エアコン バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新232件の「エアコン バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン サドル」、「配管 固定 サドル」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質
PE
内径(Φmm)
39~48
色調
アイボリー
材質
PE
寸法H(mm)
10
適合温度(℃)
-20~60
色
アイボリー
内径(Φmm)
38~48
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。
ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
用途配管自在バンド用インシュレーションです。
材質
PVC
全長L(mm)
3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)
7.2
トラスコ品番
761-5451
材質
PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色
アイボリー
1本
¥59
税込¥65
当日出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質
PP
色調
アイボリー
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
材質
(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)
Φ40~60
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質
P.V.C.
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
18
色
アイボリー
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)
5~40
使用温度(℃)
-20~50
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.11
色
アイボリー
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
PVC
全長(mm)
2000
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷