エアコン パテ隠しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「エアコン パテ隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン壁カバー」、「エアコン 配管 穴 カバー」、「エアコンダクト カバー」などの商品も取り扱っております。
割形設計のため作業性に優れています。 FP、FPWシリーズに取り付け可能。 つめを折ればビス穴になります。 柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び 65 色調 ホワイト 材質 PP 寸法A(mm) 117 寸法D(mm) 66.5(外径) 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 62(内径)
1個
209 税込230
当日出荷

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類 ウォールコーナー 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度) 寸法F(mm) 15 寸法J(mm) 20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質 PP 色調 アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁面取り出し 種類 ウォールコーナー 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
アイボリー 種類 壁・天井貫通
1個
229 税込252
4日以内出荷

仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質 プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様 分割式 種類 端末カバー 内径(Φmm) 57.6 ツバ外径(Φmm) 110
1個
266 税込293
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質 PVC 種類 ウォールカバー
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質 ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類 化粧プレート
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー 仕様 適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類 ダクト
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃) -20~50 使用環境温度(℃) 5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウォールキャップ
室内出口カバーの1部品。
アイボリー 種類 壁・天井貫通
1個
349 税込384
4日以内出荷