エアコン ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
685件の「エアコン ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ビス」、「外壁用ビス」、「六角ビス」などの商品も取り扱っております。
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類 ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質 スチール 表面処理 三価ユニクロ
1箱(135本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭径D(Φmm) 10 下穴ドリル径(mm) 3.4~3.5 ねじの呼び 4 使用方法 パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]。1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)。1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状 座付頭 表面処理 ラスパート 頭部形状 座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに ねじ径 M4
1袋(102本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(90個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm) 40 呼び径(mm) 4
1パック(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材 材質 ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg) 250 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 122×75×406
1箱(80個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質 鋼材 表面処理 三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 表面処理 ユニクローム 適合材 石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径 M4 直径(mm) 4 下穴径(Φmm) 3.5 種別 ねじ固定式 材質/仕上 ステンレス 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状 座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径d M4 外径D(Φmm) 6.8 ドリル径(Φmm) 9.0 材質/仕上 (ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品 R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス 呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm) 15 全長(mm) 30 付属品 下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質 ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)