エアコン フィン 掃除のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「エアコン フィン 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン フィン ブラシ」、「ラジエーターフィン洗浄」、「エアコン フィン クリーナー」などの商品も取り扱っております。
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm) 210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
939 税込1,033
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番 494-8238 質量(g) 135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用 材質 ステンレス 全長(mm) 150
1個
879 税込967
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番 364-0141 質量(g) 105 適合ピッチ(mm) 8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品 交換ヘッド1ヶ サイズ ピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番 EA109B 材質 ステンレス製 全長(mm) 138 先端幅(mm) ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

仕様 インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17) トラスコ品番 494-8459 セット内容 黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17) 質量(g) 30
1セット(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具 白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○。茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分 乳酸・クエン酸 標準使用量 50~70g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番 364-0167 質量(g) 100 適合ピッチ(mm) 8、9、10、12、14、15
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質 柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 寸法(mm) 30×250×10 グレー 耐熱温度(℃) 80
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm) 300 毛材 ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm) 100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm) 140 トラスコ品番 760-8322 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 145 質量(g) 75 寸法A(mm) 145 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 17 寸法B(mm) 34 寸法C(mm) 51 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm) 240 毛材 ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm) 100
1個
7,898 税込8,688
当日出荷