- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン リンスのおすすめ人気ランキング
エアコン リンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新226件の「エアコン リンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 塩害」、「業務用エアコン洗剤」、「エアコン洗浄剤(中性タイプ)」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
64-7723-81
1本(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
pH
13以上
エスコ品番
EA119-71
形状
液体
比重
1.15/1.25
使用濃度
10/20倍希釈
商品タイプ
業務用
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様
アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、。細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
1個(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
液性
強酸性
タイプ
液体
pH値
2.0未満(強酸性)
使用の目安
洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用
使用方法
作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
外観
透明
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分
非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率
10
液性
中性
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
スプレータイプですから手軽に洗浄できます。
アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。
まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄
容量(mL)
(スプレー缶)420
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
pH値
7.5~8.5
比重
1.00~1.02
標準使用量
アルミフィンに均一にスプレーします。
1箱(320mL×10本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分
水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率
頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性
アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番
208-3431
質量(kg)
10
色
無色透明
容量(L)
9.7
容量(kg)
10
主成分
防錆剤、除菌剤
アズワン品番
64-7723-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。
成分
アルカリ性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様
強酸性(pH1.0以下)
付属品
スプーン、使用説明書付
使用方法
対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番
208-3433
質量(kg)
10
色
無色~淡黄色透明
容量(L)
9.9
容量(kg)
10
主成分
非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率
10倍
アズワン品番
64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
酸性
洗浄剤1kgに対し、440g使用
汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。
EA119-71用
仕様
●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
アズワン品番
65-2108-84
1本(1kg)
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。
工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。
安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。
確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。
敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。
手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。
ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。
液性
強酸性
pH値
1.0以下(強酸性)
使用方法
対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。
タイプ
液体
使用の目安
(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL
外観
透明
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)
150
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性
弱アルカリ性
アズワン品番
64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷