- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 吊り金具のおすすめ人気ランキング
エアコン 吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「エアコン 吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 天吊」、「室外機 天吊り」、「ハンガー吊り金具」などの商品も取り扱っております。
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用
幅W(mm)
(エアコン固定)400~700
使用荷重(kg)
80
質量(kg)
5.9
表面処理
ZAM+粉体塗装
有効高さ(mm)
(エアコン)630
奥行D(mm)
(エアコン固定)160~340
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
吊り下げ高さを調整できます
材質
ステンレス鋼
適合
5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230~630、奥行/190~430
用途室内機据付桟
材質/仕上
溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)
(室内機取付パネル)330~640
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)
3.3
寸法H(mm)
有効吊:640
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:300~690×D150~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
適合範囲
3.2kw級以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200~650×150~360×600
荷重(kg)
単品:5.5
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
鋼材
質量(kg)
(VESA75)1.82、(VESA100)2.07
耐荷重(kg)
9(最大)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合
全ねじW3/8
桟固定部はビスが打ちやすい形状。
スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品
長ビス8本、短ビス4本
材質
ASC(高耐熱導電ガラエポ材)
色
アイボリー
取付寸法(mm)
422~760
最大幅(mm)
52
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷