エアコン 屋外機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「エアコン 屋外機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「ヒートポンプ 架台」、「エアコン室外機」などの商品も取り扱っております。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角 27°以下 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 106×38×97 質量(kg) 5.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 99×36×95(室外機収納部) 材質 アルミ 組立時間 約30-40分 天板耐荷重(kg) 約10 取扱説明書 (0.26MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質 アルミ 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×380×730 組立時間 30-40(分) 取扱説明書 (0.28MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (内寸)830×327×710
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。 電源(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約2 消費電力(kW) 0.9/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×295×1120 使用環境温度(℃) 25~40 設定可能温度(℃) 16 ~31 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 330 冷房能力(kW) 1.9/2.2
1台
229,980 税込252,978
4日以内出荷

エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様 上下手動・左右自動スイング・風量可変 付属品 リモコン(電池付) トラスコ品番 124-8209 材質 本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm) 860 高さ(mm) 1380 奥行(mm) 500 電源(V) 単相100V タンク容量(L) 120 安全装置 水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min) 106/110 電源コード(m) 2 連続使用時間(時間) 13.8/12.6 運転音(dB) 62 / 64 有効貯水量(L) 120 給水方式 タンク貯水式(自動給水可能) 羽根径(Φmm) 520 消費電力(kW)(50/60Hz) 0.310/0.399 水蒸発量(L/h) 8.7 / 9.5
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様 264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番 246-0191 材質 本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm) 1120 質量(kg) 50 高さ(mm) 911 奥行(mm) 1120 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2.5 風量調整 12段階 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.5
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×320×1065
1枚
39,800 税込43,780
4日以内出荷

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)300~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 4.2 表面処理 溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm) (エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷