- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 屋根置き台のおすすめ人気ランキング
エアコン 屋根置き台のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「エアコン 屋根置き台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「太陽光パネル 架台」、「傾斜架台」などの商品も取り扱っております。
使用荷重(kg)
80
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角
屋根:11°~30°
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:80~680×200~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
勾配11~27°
ワイヤー附属
勾配角
11~27°
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
60
取付寸法(mm)
脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
¥9,598
税込¥10,558
16日以内出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け
寸法W(mm)
220~700
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
100~540
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
14~30
1セット(4台)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
平地置き用
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様
ノンスパナタイプ
付属品
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様
切妻屋根用
トラスコ品番
388-2403
セット内容
フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質
(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)
(フック金具)350
ロープ径(Φmm)
(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)
(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330~630、奥行/160~320
パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ