- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 屋根置き架台のおすすめ人気ランキング
エアコン 屋根置き架台のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新「エアコン 屋根置き架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン屋根置き金具」、「屋根置き架台」、「傾斜架台」などの商品も取り扱っております。
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用寸法W(mm)60~680耐荷重(kg)(最大)60勾配角(屋根)15°~35°質量(kg)3.0寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO
1個
¥8,898税込¥9,788
3日以内出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
ダイキン工業アルミキーパー
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角屋根:11°~30°質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341最大積載量(kg)60
1台
¥5,698税込¥6,268
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO
1個
¥5,498税込¥6,048
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台縦置 一般地用
1個
¥9,998税込¥10,998
3日以内出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4
1台
¥4,998税込¥5,498
翌日出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27°
ワイヤー附属
勾配角11~27°付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)60取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
¥9,598税込¥10,558
16日以内出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本質量(kg)4.6耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)200~360表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け寸法W(mm)220~700材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)100~540仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 ZAM+塗装仕様
1セット
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
ネグロス電工傾斜屋根・壁・平地
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)