- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- エアコン 掃除 ノズルのおすすめ人気ランキング
エアコン 掃除 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「エアコン 掃除 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 掃除 用具」、「フィルター掃除用ブラシ」、「エアコン高圧洗浄機ノズル」などの商品も取り扱っております。
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質
(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×230×85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質
(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×90×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材
PVC+静電気防止毛
材質
(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)
45×95×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
TA352G用
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様
適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm
付属品
ジョイントカバー2種
材質
ABS、PVC、PP
質量(g)
約126
寸法(縦×横×高さ)(mm)
256×77×44
1個
¥2,754
税込¥3,029
当日出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)
30×250×10
色
グレー
耐熱温度(℃)
80
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質
ステンレス
全長(mm)
150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種
充電式クリーナ全機種
色
アイボリー
トラスコ品番
491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)
210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。
適合機種
TKC-1200
パイプ径(Φmm)
32
全長(cm)
18
質量(g)
145
トラスコ品番
408-9880
品名
多目的ノズル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全長(mm)
390
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番
EA109B
材質
ステンレス製
全長(mm)
138
先端幅(mm)
ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)
32
適合機種
TKC-1200
質量(g)
110
品名
ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)
トラスコ品番
408-9901
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9898
適合機種
TKC-1200
質量(g)
50
品名
サクションブラシ
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合
CVC-301X
接続口径(Φmm)
約40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防