- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコン 真空 ゲージのおすすめ人気ランキング
エアコン 真空 ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「エアコン 真空 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル真空ゲージ」、「タスコ デジタルゲージ」、「真空ポンプバルブ」などの商品も取り扱っております。
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径
5/16フレア
付属品
5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
80(ケージ)
真空計(MPa)
0~-0.1
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)
45
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)
410
適合ホース
1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)
80
ゲージ目盛(MPa)
0~-0.1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R32・R410A
仕様
(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプ
ボールバルブ式
温度表示
R410A、R32
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒
R410a
接続口径
5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)
230
真空計(MPa)
0~-0.1
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様
真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)
目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ
5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)
0~-1.0
取付ねじ
(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア
付属品
アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)
0~-0.1
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付
外径(Φ)
68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧力範囲(MPa)
0~-0.1
外径(Φmm)
40
材質(ケース)
SUS304
用途空圧、水、油等の測定
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28
種類
真空計
測定流体
空圧、水、油等の測定
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フック付。
対応冷媒種別
R32、R410A用
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径
1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品
1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)
80(ゲージ)
真空計(MPa)
0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)
45
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
表示圧力範囲(MPa)
0~-0.1
仕様
ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付。置針付。検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φ)
80
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容
ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)