エアコン 逆止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
124件の「エアコン 逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 逆流防止弁」、「ドレンホース用逆止弁」、「配管逆流防止弁」などの商品も取り扱っております。
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調 クリアー 適合 (配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番 761-2796 材質 アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体) アクリル樹脂。エラストマー アズワン品番 64-5152-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質 本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。 適合 ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25) 付属品 両面テープ付パッキン 材質 本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム 全長(mm) 63 外径(Φmm) (最大部)28 関連資料 使用方法
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質 本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用 材質 本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂 ブラック/クリア
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質 ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 溶融亜鉛メッキ 寸法(mm) 【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg) 23 取付 絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg) 最大200 寸法A(mm) 845~895 グリーン購入法 適合 対応勾配 0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
当日出荷

トラスコ品番 786-8189 材質 本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP 質量(g) 240 寸法A(mm) 135 寸法e(mm) 85 寸法b(mm) 92 適合サイズ VP-50 寸法c(mm) 68
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質 (ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様 エンビ管用、水平取付型 種別 フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃) 70
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
材質 ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー ホース内径(Φmm) 16 ホース外径(Φmm) 21
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合 (配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用 トラスコ品番 836-4163 材質 PP 色調 アイボリー
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷


透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm) 135 寸法D(Φmm) 85 寸法B(mm) 92 寸法C(mm) 68 パイプサイズ VP管 50A
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷