- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 配管 エルボのおすすめ人気ランキング
エアコン 配管 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新183件の「エアコン 配管 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管継手」、「エルボー」、「銅 管 継手 フレア」などの商品も取り扱っております。
新冷媒2種対応ナット
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
形状
エルボ
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。
材質
C3771B
形状
エルボ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質
C3771B
形状
エルボ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
スイベル式にて狭い配管場所や自由の利きにくい配管に最適です。
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
新冷媒2種対応ナット。
配管のサイズ変更時に使用します。
仕様
異径タイプ
材質
黄銅(C3771B)
形状
エルボ
材質(本体)
黄銅(C3771B)
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
材質
銅
形状
ソケット
新冷媒2種対応ナット
R410A/R32機器の気密試験に最適です。
六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別
R410A/R32
付属品
シールキャップ
接続口径(inch)
5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
新冷媒2種対応ナット