- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 配管 カバー 後付のおすすめ人気ランキング
エアコン 配管 カバー 後付のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新111件の「エアコン 配管 カバー 後付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ダクト ジャバラ」、「フリーコーナー 後付け」、「室外機 配管カバー」などの商品も取り扱っております。
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類
継手
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
ダクト
寸法C(mm)
45
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類
フリージョイント
長さ(mm)
1000
種類
ウォールコーナー
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式
60型
種類
ダクト
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
54
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
620
種類
継手
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
49
寸法e(mm)
59
寸法b(mm)
58
寸法f(mm)
2000
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
材質
PE
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
58
長さ(m)
2
種類
ウォールコーナー
全長(mm)
2000
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品
カラービス付
種類
ダクト
全長(m)
2
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
長さ(m)
2
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類
フリージョイント
色
ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質
PE
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
62
切断して使用できます。
用途自在継手
種類
フリーコーナー
材質
PE+EVA
長さ(mm)
1000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)