エアコン 配管止めのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
123件の「エアコン 配管止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン配管固定」、「室外機 配管カバー」、「エアコン用ダクト」などの商品も取り扱っております。
1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サドルバンド
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容 サドルバンド:10本、ビス:10本 アイボリー
1個(10本)
699 税込769
当日出荷

1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質 PP 色調 アイボリー
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス 有効内径(mm) Φ40~60
1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。 底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類 ダクト 材質 PVC アイボリー 寸法A(mm) 75 寸法B(mm) 63 寸法C(mm) 2000
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g) 7.2 トラスコ品番 761-5451 材質 PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。 トラスコ品番 836-4159 材質 バンド:PA6、本体金具:ステンレス 質量(g) 34 2018年トラスコ掲載ページ 7 0613
1個
319 税込351
当日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m) 30 厚さ(mm) 1.2 許容静荷重(kN[kgf]) 20[2]
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

因幡電工ビッグタイ
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

因幡電工片サドル
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。 トラスコ品番 771-2758
1個
44 税込48
当日出荷

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)