エアコンカバー 後付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「エアコンカバー 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 配管カバー」、「エアコン 室内 化粧 カバー」、「エアコン配線カバー」などの商品も取り扱っております。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類 端末カバー 寸法A(mm) 53 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 67 寸法B(mm) 43 寸法C(mm) 45 適合配管径(Φmm) 6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm) 500 種類 継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類 ダクト 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品 カラービス付 種類 ダクト 全長(m) 2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー 仕様 適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類 継手
1本
599 税込659
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類 フリージョイント 長さ(mm) 1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm) 2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類 フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類 ウォールコーナー 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度) 寸法F(mm) 15 寸法J(mm) 20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エントランスライトポール
ポール径(Φmm) 80 材質 ステンレス 色(本体) プラチナメタリック
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)