エアコンコンセント変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「エアコンコンセント変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン コンセント プラグ」、「コンセント変換プラグ 100v」、「エアコン用 延長コード」などの商品も取り扱っております。
極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷


L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別 VCTFK 使用場所 屋内 芯数 2 電線太さ(mm2) 2.0 最大消費電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ 種類 露出コンセント コンセント個数 1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 20 エスコ品番 EA940CJ-11 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 20A 125V 関連資料 図面(0.14MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
690 税込759
翌日出荷


L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント形状 接地2P 15/20A 125V
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ形状 2P 20A 125V 仕様 横出しキャップ 極数 2P 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 20A 125V 定格電流(A) 20
1個
429 税込472
当日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送りなし コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V
1個
549 税込604
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個
699 税込769
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 20 エスコ品番 EA940CG-111 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 20A 125V
1個
735 税込809
翌日出荷

共用角型コンセント
種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 15A・20A兼用。電源増設用 質量(g) 57 ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V
1個
625 税込688
翌々日出荷