エアコンドレン虫除けのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「エアコンドレン虫除け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンホース用逆止弁」、「エアコン ドレンキャップ」、「エアコン ドレン」などの商品も取り扱っております。
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質 シリコンゴム ホース内径(Φmm) 14・16兼用
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合 (配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用 トラスコ品番 836-4163 材質 PP 色調 アイボリー
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。 ライトグレー 仕様 ドレンホースΦ14・16兼用 トラスコ品番 149-5745 材質/仕上 熱可塑性エラストマー 高さ(mm) 65 質量(g) 24 外径B(Φmm) 20 外径A(Φmm) 20 適合パイプ外径(Φmm) 16 適合パイプ内径(Φmm) 14
1セット(3個)
239 税込263
当日出荷

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調 クリアー 適合 (配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番 761-2796 材質 アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合 Φ14、Φ16共用
1個
522 税込574
当日出荷

ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
アイボリー 寸法A(mm) 15 寸法B(mm) 17 寸法C(mm) 72
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)防虫ドレンキャップ
ドレンホース用防虫キャップ。 ドレンホース内部への虫の進入によるつまり予防。 ドレンホース内への風の侵入を和らげ、室内への異音を軽減、マンションの高階層や沿岸部等風の強いところに最適。 取付け・設置が簡単。 各メーカー、各サイズに適合。
アイボリー
1パック(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドレンキャップ
適合本体 VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質 本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質 塩化ビニル樹脂 アズワン品番 64-5152-03
1袋(2個)
719 税込791
当日出荷


エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。 適合 ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25) 付属品 両面テープ付パッキン 材質 本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム 全長(mm) 63 外径(Φmm) (最大部)28 関連資料 使用方法
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様 アミはネジ止め式 材質 黄銅、ステンレス(アミ) 線径(Φmm) 0.4(アミ) メッシュ 16 線径(mm) 0.4 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。 ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用 材質 PVC ベージュ アズワン品番 64-6507-97
1個(2個)
589 税込648
当日出荷

2本のドレインホースを中継できます。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
303 税込333
当日出荷

エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体) アクリル樹脂。エラストマー アズワン品番 64-5152-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 材質 P.E. 長さ(mm) 28 色調 アイボリー
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)