- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコンバキュームのおすすめ人気ランキング
エアコンバキュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「エアコンバキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン バキュームポンプ」、「エアコン 水抜き」、「エアコン ドレン 詰まり」などの商品も取り扱っております。
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×480×65
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番
64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい
仕様
アタッチメント付
全長(mm)
430(ハンドルを押した状態)
胴体部分寸法(mm)
60
適合径(Φmm)
ドレンホース/14、16。洗面所などの排水口
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
用途エアコンのドレンホース用つまり取り。
適合ホース内径(Φmm)
14・16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品
ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式
(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)
21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)
2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(化粧ボックス)256×144×187
接点容量
5A
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品
アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。
セット内容
本体・50L集塵袋・ベルト
材質
ABS樹脂、PP他
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
11000~15000
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番
64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途エアコンドレンホースの詰まり取り
材質
ABS
アズワン品番
64-6502-33
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)
約4
材質
ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.546
TKG品番
9-1314-0301
TKG品番(2017)
6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)
435.2(ハンドル部含む544.2)
色
黒
内径×外径(Φmm)
76×81
適合排水管径(Φmm)
16~75
本体質量(kg)
2.5
加圧力(N)
入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
仕様
ドレンパン、ドレン配管の洗浄。 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性。<用途>。ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
〈セット内容〉。・ドレンホース用ストレートノズル。(内径Φ14、Φ16mm対応)。・ドレンパイプ用エルボノズル。(内径Φ13~25mm対応)。 適合…TA918SX、TA918SW、。TA918SW
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷