エアコンブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
363件の「エアコンブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン架台 壁面」、「エアコン取り付け金具」、「エアコン架台 基礎」などの商品も取り扱っております。
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)300~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 4.2 表面処理 溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm) (エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合 3.2kW、2800kcal級以下 種別 溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷


壁掛け用
用途塩害地向け 寸法W(mm) 70~650 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm) 160~340 仕上 溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製
用途壁掛け用 寸法W(mm) 70~940 使用荷重(kg) 80 材質 ステンレス 寸法D(mm) 160~340
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途室内機据付桟 材質/仕上 溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm) (室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400 寸法W(mm) 300~700 使用荷重(kg) 80 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm) 180~400 仕上 溶融亜鉛メッキ
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ダイキン工業アルミキーパー
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:150~940×200~341 最大積載量(kg) 60
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 三角ブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 幅(mm) 40×40 板厚(mm) 3.2 長穴(mm) 10×25 釘穴(mm) Φ4.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)