- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン取付台のおすすめ人気ランキング
エアコン取付台のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新106件の「エアコン取付台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンスタンド」、「室外機脚」、「ヒートポンプ 架台」などの商品も取り扱っております。
家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。
冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
用途ブース用空調設備の設置に
適合
【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【コンセント取付スペース】100×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
785×780×1900
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
仕様
高さ調整可能
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50×2
平地置き用
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)
100
高さ(mm)
90
使用荷重(kg)
80
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様
高さ調整可能
付属品
ワイヤー
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75×2
取付寸法(mm)
脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
130
高さ(mm)
120
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330~630、奥行/160~320
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質
プラスチック
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)
100
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×150~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)
(4本ボルト締め)100