- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン天吊り金具のおすすめ人気ランキング
エアコン天吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「エアコン天吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 天吊り」、「エアコン 吊り金具」、「ブラケット ネグロス」などの商品も取り扱っております。
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用
幅W(mm)
(エアコン固定)400~700
使用荷重(kg)
80
質量(kg)
5.9
表面処理
ZAM+粉体塗装
有効高さ(mm)
(エアコン)630
奥行D(mm)
(エアコン固定)160~340
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
適合範囲
3.2kw級以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200~650×150~360×600
荷重(kg)
単品:5.5
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)
3.3
寸法H(mm)
有効吊:640
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:300~690×D150~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途室内機据付桟
材質/仕上
溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)
(室内機取付パネル)330~640
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
吊り下げ高さを調整できます
材質
ステンレス鋼
適合
5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230~630、奥行/190~430
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)
(エアコン固定)300~700
使用荷重(kg)
80
質量(kg)
4.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
奥行D(mm)
(エアコン固定)160~330
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
鋼材
質量(kg)
(VESA75)1.82、(VESA100)2.07
耐荷重(kg)
9(最大)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段