- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン室外機配管カバーのおすすめ人気ランキング
エアコン室外機配管カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「エアコン室外機配管カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 ホース カバー」、「エアコン 配管カバー 屋外」、「エアコン配線カバー」などの商品も取り扱っております。
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類
継手
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類
フリージョイント
長さ(mm)
1000
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
ダクト
寸法C(mm)
45
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
全長(mm)
2000
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式
60型
種類
ダクト
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
54
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類
フレキ
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
800
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類
フリーコーナー
材質
PE
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
62
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類
フリージョイント
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類
フリージョイント
色
ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
20
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
継手
寸法l(mm)
45
切断して使用できます。
用途自在継手
種類
フリーコーナー
材質
PE+EVA
長さ(mm)
1000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)