- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- エアコン専用コンセントのおすすめ人気ランキング
エアコン専用コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「エアコン専用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V 20A コンセント」、「配線接続」、「200v コンセント スイッチ」などの商品も取り扱っております。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
タイプ
金属枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)
15/20
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
コンセント個数
1
定格
15A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
適合プレート
フルカラー3コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
使用温度範囲(℃)
-10~+40
プラグ形状
2P 20A 125V
定格
20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
色
ミルキーホワイト
プレート形状
1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送り端子なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー1コ用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V