- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン屋根置き金具のおすすめ人気ランキング
エアコン屋根置き金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新102件の「エアコン屋根置き金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「室外機転倒防止金具」、「室外機 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使用荷重(kg)
80
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])
-
短期許容引張荷重(kN[kgf])
1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])
0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])
1.176[120]
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
平地置き用
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角
屋根:11°~30°
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:80~680×200~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
勾配11~27°
ワイヤー附属
勾配角
11~27°
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
60
取付寸法(mm)
脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
¥9,598
税込¥10,558
16日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け
寸法W(mm)
220~700
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
100~540
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
14~30
1セット(4台)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)
0.25
表面処理
高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト
上部:M10×32(出)
圧縮荷重(kN[kgf])
許容:1.47
引張荷重(kN[kgf])
許容:0.66
滑り荷重(kN[kgf])
許容:0.83
側圧荷重(kN[kgf])
許容:0.41
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中