- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- エアコン排気ダクトのおすすめ人気ランキング
エアコン排気ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新108件の「エアコン排気ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー吹き出し口」、「排気ダクト ホース」、「排気ダクト」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
寸法(mm)
外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
1個
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
仕様
冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm。長さ445mm(最大約500mm)
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
4(圧縮時1)
温度範囲(℃)
(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
適合機種
SS-63EH-3
内径(Φmm)
250
アズワン品番
64-8695-13
外径(Φmm)
125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の排気ダクトです。
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番
794-8824
適合機種
SS-45DH・EH
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
2口用
長さ(m)
4
アズワン品番
64-9623-33
径(mm)
200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類
ウォールコーナー
材質
PVC+ABS(格子部)
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質
塩ビ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水
特性
柔軟性/送風
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)
0.33
長さ(m)
5
材質(本体)
ポリエステル繊維織物
タイプ
スタンダード型
構造
レデューサー付き
表面
塩ビシートをラミネート加工
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
送風/焼却可能
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)
7.6
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)
ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)
-17~93
基材
グラスウール
基材厚さ(mm)
25
風速(m/s)
最大通過/20
材質(表面)
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径
R=1/2Dia
材質(内層)
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。
適合
除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)
24
電流(A)
8.5/9.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850/980
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約53(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×31×73
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷