エアコン断熱材のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
119件の「エアコン断熱材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 断熱 材」、「結露防止断熱材」、「冷媒管保温材」などの商品も取り扱っております。
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質 化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ 丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m) 2 色調 アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質 発泡ポリエチレン
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.2
1箱(10巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm) 17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm) 185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様 通常品 全長(m) 2 チューブ長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質 30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm) 1000×1000 熱伝導率(W/mk) 0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
279 税込307
翌日出荷

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m) 20 材質 PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm) 6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2) 2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m) 2 構造 独立気泡 使用温度範囲(℃) -200~125 使用場所 屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2) 0.037(24℃) 防火性能 不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm) 1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途パイプロックTK用 本体 化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる) 材質(表面) ファイルム:ポリエチレン
1個
629 税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm) 2000 材質 合成ゴム(EPDM) 粘着剤 アクリル系粘着剤 構成 フィルム基材 比重 0.13 伸び(%) 550 引張強度(N/cm2) 10 圧縮強度(N/cm2) 0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質 架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m) 2 性能 耐火性/表面延焼性クラス1 材質 ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm) 9 使用温度範囲(℃) -50~+105 熱伝導率(W/mk) 0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)