- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン洗浄機ノズルのおすすめ人気ランキング
エアコン洗浄機ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「エアコン洗浄機ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン高圧洗浄機 ガン」、「エアコン高圧洗浄機ノズル」、「ノズルショート」などの商品も取り扱っております。
適合
TA352G用
全長(mm)
390
仕様
先端部360度回転+首振式。 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)
20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
適合本体
KY-20A、KYC-20A
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
適合
TA352DA、TA351C用
長さ(mm)
440
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様
ねじ込み接着の高耐久パイプ。 軽くて短い延長パイプ
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
全長(mm)
55
本体質量(g)
60
最大使用圧力(MPa)
3.0
水量(L/min)[圧力(MPa)]
1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様
連続散布、スポット散布の2way。 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)
4.6
仕様
流量調整ノズル
付属品
吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)
390
材質(本体)
アルミ
質量(g)
347
最高使用圧力(MPa)
1.5
空気使用量(L/min)
166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)
ビニール
ノズル長(mm)
約240
噴出量(mL/min)
323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)
1.4
空気使用量(L/min)
(最大)210
付属品
吸上げホース1.5m
質量(g)
285
最高使用圧力(MPa)
0.7
供給方式
吸上式
最大吐出量(L/min)
液体:0.23
吹付距離(mm)
250前後
ホース長さ(mm)
吸上:1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷