- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン粘着テープのおすすめ人気ランキング
エアコン粘着テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「エアコン粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「べたつかないビニールテープ」、「ベタつかないテープ」、「エアコン キャンバステープ」などの商品も取り扱っております。
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
材質
PVC
色
アイボリー
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.11
色
アイボリー
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
PVC
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質
P.V.C.
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
18
色
アイボリー
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.2
材質
基材:PVC
トラスコ品番
761-3491
質量(g)
244
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ
非粘着
色
アイボリー
厚さ(mm)
0.1
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×15
1巻
¥179
税込¥197
当日出荷
表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。
テープ基材に特殊処理を施しており、高所作業でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。
微粘着タイプで巻き締まり感も優れています。
用途エアコン配管保護用
給湯管等の保護用
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
230
引張強度(N/10mm)
32.5
1袋(4巻)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)
5~40
使用温度(℃)
-20~50
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)
160
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
色
アイボリー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
1パック(5巻)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
-50~260℃超耐熱性。
水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。
防水・防サビ
自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)
300
耐熱温度(℃)
-50~260
引張強度(N/cm2)
49.2
特性
耐熱性、防水、防サビ、絶縁
絶縁耐力
400V
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。
主な用途
補修用
1巻
¥469
税込¥516
4日以内出荷