- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン配管カバー蛇腹のおすすめ人気ランキング
エアコン配管カバー蛇腹のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「エアコン配管カバー蛇腹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ジャバラ」、「エアコン 配管 カバー 後付」、「エアコン 蛇腹」などの商品も取り扱っております。
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類
フリージョイント
長さ(mm)
1000
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類
継手
材質
PE
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
62
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
ダクト
寸法C(mm)
45
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類
フリージョイント
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類
フレキ
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
800
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
型式
60型
種類
ダクト
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
65
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。
型式
60型
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類
フリーコーナー
全長(mm)
2000
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式
60型
種類
ダクト
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
54
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類
フリージョイント
色
ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質
PE
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
58
長さ(m)
2
種類
ウォールコーナー
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
継手
寸法l(mm)
45
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
切断して使用できます。
用途自在継手
種類
フリーコーナー
材質
PE+EVA
長さ(mm)
1000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
620
種類
継手
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
49
寸法e(mm)
59
寸法b(mm)
58
寸法f(mm)
2000
種類
ウォールコーナー