- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン配管ダクト エッグダクトのおすすめ人気ランキング
エアコン配管ダクト エッグダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「エアコン配管ダクト エッグダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 配管カバー」、「エアコン 配管カバー」、「エアコン用ダクト」などの商品も取り扱っております。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
2000
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類
ウォールコーナー
全長(mm)
2000
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類
スリムコーナー平面90°
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類
フリージョイント
長さ(mm)
1000
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類
ウォールコーナー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)
15
寸法J(mm)
20
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類
端末カバー
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
6.35×9.52~9.52×15.88
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品
カラービス付
種類
ダクト
全長(m)
2
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15