- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ベルト・ベルトサポーター
- エアサポーターのおすすめ人気ランキング
エアサポーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新131件の「エアサポーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴当てベルト」、「ミドリ安全腰ベルト」、「エアーシステムベルト」などの商品も取り扱っております。
胴ベルト長さ(mm)
770
仕様
補助ベルト/サポーターベルト
材質
不織布
質量(g)
301
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色
ブラック
材質
ポリエステル
適合ベルト幅(mm)
50
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします
空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。
腹圧を上げて、腰を支えます
縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。
腰を保温し、血行を促します
エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色
ネイビーブルー
幅(cm)
23.5
材質
ナイロン
質量(g)
272
作業の負担から腰をサポート。空気圧で腰を柔らかく包むタイプ。軽作業用。
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色
ネイビーブルー
幅(cm)
15
材質
ナイロン
質量(g)
102
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)
アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)
0.4~0.7
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(シャフト)
S45C
材質(ピストン)
アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)
S45C
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)
アルマイト表面処理
腰の筋肉を支えて正しい姿勢を保ちます。
縦状のエアーチューブによって腰の筋肉を柔らかく伸びるように押えます。
衣服の上や下からでも取り付けできます。
仕様
空気注入ポンプ内蔵
材質
ナイロン
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
ワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)
750
色
ブラック
仕様
ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番
388-2314
材質
ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)
130
適合ベルト幅(mm)
50
最大幅(mm)
155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
生地は光沢感あふれるデザインエンボス加工を胴体とフードに採用。高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ファスナー内側のフラップが浸水をシャットアウトします。脇の下はごわつきを軽減し、前かがみの姿勢で腰部分が出にくいスタイルです。3M 反射板。袖口の内側は、水滴の侵入を軽減させるマジックテープ仕様です。ワンハンドストッパー。すその絞りを簡単に調節できます。サイドポケット。内側には、浸水を軽減させるウォータードロップガード付き。縫製部分の裏面には水滴の浸水を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)
10000
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)
10000
裏面中央部はエアークッションを採用し、腰への負担をやわらげると同時に、通気性が保たれます。
基材が固く、しっかりしたサポーターがお好みの方におすすめです。
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品
ラクニエ専用ポーチ付き
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
約250
適合部位
腰部
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)
0.3~1
材質(クランプシャフト)
S45C
材質(シャフト)
SK95
材質(本体)
アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)
焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。
用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に
仕様
ベルト通し数:5
材質
ポリエステル
幅(mm)
100
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
選べる楽しさとカスタマイズする楽しさを。LinkBuds Open専用のサポーター交換アクセサリー。ヘッドセット本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
通気性を重視した商品
全長(mm)
760
材質
立体メッシュ、形状記憶スポンジ、EVA
RoHS指令(10物質対応)
対応
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)
700
幅(mm)
130
材質
発泡レザー、ポリプロピレン。ナイロン840D、高密度発泡ウレタン