エアサーモのおすすめ人気ランキング

2025/11/11更新
146件の「エアサーモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バートル 充電器」、「空調機」、「ペルチェ式 サーモ恒温槽 HEB シリーズ」などの商品も取り扱っております。
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
材質 ポリエステル90%・ポリウレタン10% ブラック 機能 蓄熱保温、全面消臭、速乾 色番 11
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
冷却能力(W) 1200 ねじの種類 Rc 電源 単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式 電子冷熱素子
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類 Rc 電源 単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式 電子冷熱素子
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。
仕様 衿フリース使用、衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、背ネーム、二重衿使用、二重前立て、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、マチ付きポケット、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター その他 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別 コート 混率(%) ポリエステル100(表地/ポリエステル100・裏地/ナイロンタフタ・中綿サーモコア100gキルト) 機能 防寒 生地 ツイル RoHS指令(10物質対応) 対応 生地性能 帯電防止素使用、撥水加工 名入れ 可(防寒)
1着
8,390 税込9,229
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源 単相AC180~242V(50/60Hz) 冷却方式 ペルチェ素子
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。
仕様 衿フリース使用、衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、背ネーム、二重衿使用、二重前立て、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、マチ付きポケット、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター その他 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別 長袖ブルゾン 混率(%) ポリエステル100(表地/ポリエステル100・裏地/ナイロンタフタ・中綿サーモコア100gキルト) 機能 防寒 生地 ツイル RoHS指令(10物質対応) 対応 生地性能 帯電防止素使用、撥水加工 名入れ 可(防寒)
1着
6,990 税込7,689
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。
股下(cm) 76 仕様 オリジナルデザインリベット、マチ付きポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別 防寒パンツ タイプ 裾上げ不可 混率(%) ポリエステル100(表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア100gキルト、下半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア70gキルト) 機能 防寒 生地 ツイル RoHS指令(10物質対応) 対応 生地性能 帯電防止素使用、撥水加工
1本
5,590 税込6,149
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 釘装てん数(本) 150 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×81×159 作業量(目安) 1充電あたり/約2000本 質量(kg) 1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。取り外し自在の電熱パッドと高出力12Vバッテリーのデバイスにより、最大50度の発熱を可能としたヒートテクノロジーサーモクラフトです。電熱パッドと12Vバッテリーで最大50℃の発熱が可能です。男女兼用です。ライトアウターやインナーベストとして。
1着
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容 ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質 脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式 温度:4段階 使用温度(℃) (推奨)20~45 混率(%) ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 76.ジオブラック
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質 ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン ヘザーグレー 入数(双) 1
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
14日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様 エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F) 品名 温湿度計測タイプ 使用温度範囲(℃) -25~60 表示 本体のLEDによるアラーム表示 電源電圧(V) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(A) 0.04 温度分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%RH) 0~99
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)