エアシリンダ CA2T シリーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,143件の「エアシリンダ CA2T シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧 シリンダー」、「シリンダストローク 300 mm」、「シリンダー部品」などの商品も取り扱っております。
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm) 100 作動方式 複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 チューブ内径(Φmm) 40 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm) 80 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 取付金具 センタトラニオン形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 100 シリンダストローク(mm) 750 作動方式 複動片ロッド クッション (-) エアクッション ジャバラ (J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ) (-) アルミチューブ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm) 80 作動方式 複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)