エアソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
221件の「エアソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアージグソー」、「エアー ノコギリ」、「電動 ソー」などの商品も取り扱っております。
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm) 10 全長(mm) 本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg) 0.4 空気使用量(L/min) 165 切断能力(mm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 12000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm) 92 厚さ(mm) 0.62 材質 バイメタル 主要切断材料 木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様 エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 460 最高使用圧力(MPa) 0.68 切断能力(mm) 薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min) 200 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×60×33 無負荷往復回数(回/min) 10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソー
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。 トラスコ品番 251-3277 軸径(Φmm) 5 全長(mm) 235 質量(kg) 1.0(ホース付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 空気消費量(m2/min) 0.3 ストローク長(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm) 240 質量(kg) 1.15 付属品 32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力(mm) 1.5(鉄板) 空気消費量(L/min) 75 ホース取付口 NPT1/4 仕様 低速型 トラスコ品番 249-0471
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm) 215 質量(kg) 0.8 ストローク数(spm) 10000 ストローク(mm) 10 空気消費量(m3/min) 0.17 付属品 32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番 351-7799 使用空気圧力(MPa) 0.6 切断能力(mm)鉄板 1.5 ストローク長(mm) 10 適合替刃 18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 空気消費量(m3/min) 0.29 質量(kg) 0.62 付属品 ノコ刃32山:2枚。六角棒スパナ3mm:1本。カプラ200-20SH:1個 最大切断能力 板厚3mm 無負荷ストローク長(mm) 11 全長(mm) 205(本体) 仕様 空気式。薄板切断用 トラスコ品番 116-6999 無負荷ストローク数(min-1) 7000
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm) 10 全長(mm) 279(ソー含み) 質量(kg) 0.8 空気使用量(L/min) 114 切断能力(mm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 9000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合替刃・カッター EA161LN-124、132 空気消費量(L/min) 170 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。 トラスコ品番 161-1116 全長(mm) 201 質量(kg) 1.06 切断能力(mm) 鉄板1.0 刃先形状 標準型32山 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.3 ホース取付口 NPT1/4 ストローク数(回/分) 5000 ストローク長(mm) ロング時:10 適合替刃 5mm 排気方向 後方
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 67 空気消費量(m3/min) 0.19 全長(mm) 228(リードホース無) 質量(kg) 1.1(リードホース付) 速度 L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復) 圧縮機 2.2(kW) ストローク(mm) L時:10。S時:5 切断速度(mm/min) 1.0mm厚鉄板:約1200。3.2mm厚鉄板:約200 付属品 カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番 440-0607
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番 497-1442 全長(mm) 207 質量(kg) 0.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.5 ホース取付口 NPT1/4 切断能力(mm)鉄板 4 ストローク数(回/分) 5300 ストローク長(mm) 12 排気方向 後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番 253-7141 全長(mm) 195.5 質量(g) 870 切断能力(mm) 鉄板4 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 5000 ストローク長(mm) 10 適合替刃 ベッセルASBタイプ 排気方向 後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)