エアテックス コンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「エアテックス コンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 模型」、「エアーブラシクリーナー」、「m4 m5 変換」などの商品も取り扱っております。
001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ
付属品 ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ 接続部のサイズ S 消費電力(W) 115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×145×225(取っ手含まない) 定格時間(分) 30 圧縮方法 ピストン式
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式 ピストン式 吐出空気量(L/min) 20(50Hz) 仕様 エアタンクなし 消費電力(W) 115 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 46(エアブラシ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×145×235 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 付属品 6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.38[3.8]
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様 エアタンクなし 付属品 ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ) 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.55[5.5] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×145×170 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 40/42 定格時間(分) 30 運転音(dB) 53 空気圧縮方式 ピストン式
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサー サイズ (ホース接続部)S 容量 (バッテリー)7.4V、500mA 消費電力(W) 7.2 本体質量(g) 238 最高圧力(MPa) 約0.1 使用時間(分) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×65×45 充電時間(分) 90 空気吐出量(L/min) 4 音量(dB) (動作)45
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品 エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード 質量(g) 272 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 7.2 定格電圧(V) AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×90×50 最高圧力(MPa) 0.1 定格時間(分) 30 運転音(dB) 45以下 空気吐出量(L/min) 4
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様 最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品 ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじ Sサイズ 消費電力(W) 20 本体質量(g) 約514 定格電圧 DC V 12 機能 ダブルアクション カップ容量(mL) 7 ノズル口径(Φmm) 0.3 電源(AC V) 100~240(50-60Hz) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 50以下 ホース取付口 差し込み式 空気吐出量(L/min) 10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バッテリーパック&バッテリーアダプタを標準装備。 コンパクトボディ+バッテリー対応で手軽さ、そしてコストパフォーマンス&使い勝手ともにハイクラスを実現。 メイクからボディアートまで、幅広くご愛用いただけます。
仕様 エアタンクなし 付属品 エアホース、エアブラシホルダー、バッテリーパック、バッテリー用アダプタ、電源コード 接続部のサイズ S 質量(g) 450 消費電力(W) 24 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.20[2.0] 使用電圧(V) DC12、AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×116×60(ホルダー含まず) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 40 吐出空気量(L/min) 11.5 空気圧縮方式 ピストン式
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様 エアタンクなし 付属品 6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容 コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.38[3.8] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×145×235 定格時間(分) 30 運転音(dB) 46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min) 20(50Hz) 空気圧縮方式 ピストン式
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容 コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック 電圧(V) 100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相 消費電力(W) 125 タンク容量(L) 3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×145×315(取っ手含まず) 最高圧力(MPa) 約0.55 定格時間(分) 30 空気吐出量(L/min) 50Hz:約40、60Hz:約42 使用条件 室内用/-15℃~30℃ 音量(dB) 53
1セット
55,000 税込60,500
3日以内出荷

こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様 エアタンクなし セット内容 コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.55[5.5] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×145×170(取っ手含まず) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 40/42 定格時間(分) 30 運転音(dB) 53 空気圧縮方式 ピストン式
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm) 0.3 カップ容量(mL) 7 付属品 ホースナットスピコット、ノズルレンチ 取付ねじ S1/8 フタ あり 操作方式 ダブルアクション アジャスター あり
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品 ノズルレンチ 材質 アルミ製 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8 フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション アジャスター (ニードルアジャスター)あり カップ形状 重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー 付属品 ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓 使用電圧(V) 家庭用単相100(50Hz/60Hz共通) 本体質量(kg) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×360×380 最高圧力(MPa) 約0.8 定格時間(分) 30 空気タンク容量(L) 7.4(3.7L×2) 空気吐出量(L/min) 約45~52 再起動圧力(MPa) 約0.5 オイル量(mL) 約200 圧縮方法 オイル ピストン式 作動音(dB) 約39 接続サイズ 【ホース】S
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

エアテックス水取りセット 1
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容 水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm) 1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
取付ねじ S1/8 操作方式 ダブルアクション
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
1本(60mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
付属品 S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷

エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)