- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- エアブラシ エアーブラシ セットのおすすめ人気ランキング
エアブラシ エアーブラシ セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新569件の「エアブラシ エアーブラシ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用エアーブラシ」、「ガンダムマーカーエアブラシシステム」、「エアブラシ」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)
0.4
仕様
ダブルアクション
付属品
5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径
M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)
(エアーブラシ)0.3
容量(mL)
(エアーブラシ塗料容器)7
仕様
水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容
コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径
(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)
単相100
制御方式
オート運転スイッチ
本体質量(kg)
3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×190
モーター出力(W)
110/100
制御圧力(MPa)
0.25~0.40
コイル長(m)
(ホース)2.5
運転時間(分)
(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)
0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)
約7
セット内容
ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)
DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)
約1.7
接続ねじ
(ホース)1/8
出力電圧(V)
12
騒音値(dB)
約50
吐出量(L/min)
約10.5
消費電力(VA)
18
動作
(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)
0.6
定格使用時間(分)
15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)
約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)
Φ0.3
接続口径
Rc1/8
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)
0.4
接続ねじ
(ホース)1/8
動作
(レバー)ダブルアクション
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。
初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7
付属品
ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8
フタ
あり
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
あり
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに
質量(kg)
(コンプレッサー取付時)0.4
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×48×210
動作方式
(レバー)ダブルアクション
最高圧力(MPa)
約0.15
吐出量(L/min)
約4
カップ容量(mL)
【付属カップ】約6/約20/約40
ノズル口径(Φmm)
0.3
モーター電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約60
リリース起動圧力(MPa)
約0.05
取扱説明書
(1.45MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
仕様
オイルレス
エスコ品番
EA116DA
コード長さ(m)
約1.9
ホース長さ(m)
4
エアー吸込量(L/min)
15.8
ホースねじ
1/8インチPF
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
ノズル口径(Φmm)
0.3
仕様
防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源
家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×90×185
空気吐出量(L/min)
20
最大圧力(MPa)
0.11
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
001R2は、こんな方におすすめ
エアーの強弱(圧力)を調整したい方
本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方
ボディアートをされる方にもおすすめ
付属品
ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ
接続部のサイズ
S
消費電力(W)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×145×225(取っ手含まない)
定格時間(分)
30
圧縮方法
ピストン式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
22
付属品
スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番
285-4121
材質/仕上
ステンレス材(ノズル・ニードル)。真鍮・クロームメッキ
質量(g)
150
取付ネジ径
(エアー)G1/8
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)
1.2
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)
2
カップ容量(mL)
700
適合塗料
水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)
30
関連資料
商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類
小型
定格消費電力(W)
175
電源コード(m)
1.7
定格時間
連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])
4800
充填時間
約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)
0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷