エアブラシ ガンダムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「エアブラシ ガンダム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用エアーブラシ」、「ガンダムマーカーエアブラシシステム」、「ルアー 塗装」などの商品も取り扱っております。
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用 セット内容 ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm) 0.4 仕様 ダブルアクション 付属品 5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径 M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm) 0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL) 約7 セット内容 ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (エアブラシ)電力/1.6 電圧(V) DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m) 約1.7 接続ねじ (ホース)1/8 出力電圧(V) 12 騒音値(dB) 約50 吐出量(L/min) 約10.5 消費電力(VA) 18 動作 (レバー)ダブルアクション 入力電流(A) 0.6 定格使用時間(分) 15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa) 約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 最高使用圧力(MPa) 0.4 接続ねじ (ホース)1/8 動作 (レバー)ダブルアクション
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに 質量(kg) (コンプレッサー取付時)0.4 ケーブル長(m) 約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×48×210 動作方式 (レバー)ダブルアクション 最高圧力(MPa) 約0.15 吐出量(L/min) 約4 カップ容量(mL) 【付属カップ】約6/約20/約40 ノズル口径(Φmm) 0.3 モーター電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約60 リリース起動圧力(MPa) 約0.05 取扱説明書 (1.45MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm) 0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×105×138 本体質量(g) 800 空気圧力(MPa) (最高)0.11、(最大連続使用)0.05 連続使用時間(分) 20~30 バッテリー電圧(V) 7.2 空気吐出量(L/min) 20(無負荷時)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm) (エアーブラシ)0.3 容量(mL) (エアーブラシ塗料容器)7 仕様 水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容 コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径 (エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V) 単相100 制御方式 オート運転スイッチ 本体質量(kg) 3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×140×190 モーター出力(W) 110/100 制御圧力(MPa) 0.25~0.40 コイル長(m) (ホース)2.5 運転時間(分) (連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm) 0.3 カップ容量(mL) 17 エアー取付口 PF1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)スプレーブース100W
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース 付属品 スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本 長さ(m) (ダクト)1.5 電源(V) 100V、50/60Hz 消費電力(W) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷

用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに タイプ シングル 線幅(mm) 2 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 約90 パターン開き(mm) 150 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:148 供給方式 重力式 塗料噴出量(mL/min) 約160 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 400 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg) 1.2 タイプ HVLP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m) 2 カップ容量(mL) 700 適合塗料 水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分) 30 関連資料 商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書 (10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様 最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品 ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじ Sサイズ 消費電力(W) 20 本体質量(g) 約514 定格電圧 DC V 12 機能 ダブルアクション カップ容量(mL) 7 ノズル口径(Φmm) 0.3 電源(AC V) 100~240(50-60Hz) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 50以下 ホース取付口 差し込み式 空気吐出量(L/min) 10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
349 税込384
当日出荷

戦車モデルなどの実感を高めるウェザリング(汚し表現)が手軽に楽しめます。名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。 専用ツールは一方が筆、もう一方がスポンジになっていて、カラーをつけた筆を払うように動かすとエッジが強調された汚し表現ができます。 スポンジは冬季迷彩や砲口のスス汚れなど、面にこすりつけて使用。腕をふるって組み上げたキットはもちろん、完成モデルにも気軽に使えます。 Aセットは土ぼこりの表現に最適な「サンド」、明るい車体色の土ぼこりに使える「ライトサンド」、戦車やラリーカーの足まわりについた泥の表現にぴったりの「マッド」の3色です。
用途情景塗装用 サンド・ライトサンド・マッド 仕様 塗布用ツールつき 危険物の類別 非危険物
1式
669 税込736
当日出荷

大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL) 35 口ノズル径(mm) 0.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)