- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- エアブラシカップのおすすめ人気ランキング
エアブラシカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新279件の「エアブラシカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーブラシ 吸い上げ」、「車用エアーブラシ」、「塗料 霧吹き」などの商品も取り扱っております。
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。
カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。
タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)
40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗料供給方式
重力式
塗料カップ(重力式)のみです。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)
400
取付ネジ径
G1/4(メネジ)
材質
(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
質量(g)
148
塗料供給方式
重力式
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)
0.4
仕様
ダブルアクション
付属品
5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径
M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付ねじ
S1/8
カップ容量(mL)
5
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
取付ネジ径
(ガン)G1/4
材質(カップ部)
SUS
樹脂製のカップです。
取付ねじ
G1/4
容量(L)
0.2
トラスコ品番
380-7720
質量(g)
100
適合スプレーガン
W-300、LPH-300
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容
本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個
種別
フィルター付
材質
本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮
接続口径
1/4インチ(本体一体型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×160(容器)
フィルター
100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)
0.5
カップ容量(mL)
15
エアー取付口
PF1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)
0.4
接続ねじ
(ホース)1/8
動作
(レバー)ダブルアクション
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
90
パターン開き(mm)
150
セット内容
スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質
(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ。。(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)
440
カップ容量(mL)
アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)
0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:210
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
600
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
17
エアー取付口
PF1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。
長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。
幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)
0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。
樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。
2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。
しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。
また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。
ロングタイプのスポイト付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。
初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7
付属品
ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8
フタ
あり
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
あり
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷