- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- エアホイストのおすすめ人気ランキング
エアホイストのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新94件の「エアホイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ウインチ」、「エアバランサー」、「電動ホイスト」などの商品も取り扱っております。
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様
ワイヤ式、ペンダント操作
接続口径
Rc , 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
自在のスピードコントロールです。
小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。
上、下限リミットスイッチ付で安全です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径
Rc3/8
供給空気圧力(MPa)
0.4~0.6
操作方法
ペンダント操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様
超高速タイプ
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
21
空気消費量(m3/min)
2.1
操作方法
ペンダント操作タイプ
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
仕様
エアモータートロリーセット
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)
(ロードチェーン)5
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。
接続口径
Rp1/2
操作方法
チェーン式ペンダント操作タイプ
給気圧力(MPa)
0.4~0.6
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番
321-0880
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
22
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
1.3
操作方法
引きひもタイプ
巻上速度(m/min)
3.6~5.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様
ワイヤ式、ダイレクト操作
接続口径
R 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様
チェーン式、シングルチェーン
接続口径
Rp , 1/2
質量(kg)
18.7
圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
チェーン線径(mm)×掛数
6.3×1
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番
385-7239
接続口径
Rp1/2
質量(kg)
21.0
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m3/min)
1.6
操作方法
チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)
12.0~18.0
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)
5
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番
125-6257
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
59
空気消費量(m3/min)
0.95~1.65
巻上速度(m/min)
7.5~10.5
給気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥759,800
税込¥835,780
50日以内出荷
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番
321-0898
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
16
空気消費量(m3/min)
1.3
巻上速度(m/min)
12.6
給気圧力(MPa)
0.6
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様
超微速・低中速タイプ
操作方法
ペンダント操作タイプ
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
16
空気消費量(m3/min)
1.3
供給空気圧力(MPa)
0.6
操作方法
引きひもタイプ
電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
接続口径
Rc3/8
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様
超微速・低中速タイプ
操作方法
引きひも操作タイプ
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。
作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別
上下2速選択形
電源
単相AC100V 50/60Hz
ロードチェン線径(Φmm)
4
寸法g(mm)
25
寸法j(mm)
25
寸法m(mm)
92
オシボタンコード長さL(m)
2.5
トラスコ品番
541-5951
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
14.3
タイプ
ダイレクト操作タイプ
空気消費量(m3/min)
0.52~0.85
供給圧力(MPa)
0.4~0.6
巻上速度(m/min)
14.0~20.0
1個
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷