- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- エアホース固定金具のおすすめ人気ランキング
エアホース固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新118件の「エアホース固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース壁固定」、「チューブ サドル」、「パイプクランプ 10mm」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA947FE-5A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定
材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)。六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
材質(本体)
アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質
SPCC(板材)
表面処理
亜鉛メッキ