エアラインマスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
156件の「エアラインマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重松 エア ライン マスク」、「人体アース」、「サンドブラスト面」などの商品も取り扱っております。
1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容 面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1 JIS規格 T 8153適合品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg) 約6.9 電流(A) 5.5 電力(W) 500 風量(m3/min) 2.1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 風圧(kPa) 7.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番 8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格 T 8153適合品 セット内容 面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用 レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm) 8 使用圧力範囲(MPa) 0.49以上(エアラインマスク併用時)。0.49以上(CJ-1型のみ使用)。※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様 ヘルメット用 材質 (メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番 795-6428 質量(g) 840 国家検定合格番号 保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様 レギュレーター:標準タイプ(JHV-300) トラスコ品番 388-1130 質量(kg) 2.4
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様 面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格 JIS T 8153:2023 電源電圧 AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%) 98以上 指定防護係数 1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
欠品中

研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別 1本蛇管式 仕様 静電気帯電防止形 タイプ ハイスコープV型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 8-3022-03 質量(kg) 2.4 長さ(m) 10 内径(Φmm) 16 外径(Φmm) 22
1本
15,980 税込17,578
当日出荷