- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- エアラチェのおすすめ人気ランキング
エアラチェのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新122件の「エアラチェ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ラチェットレンチ」、「エアートルクレンチ」、「M20 ラチェット」などの商品も取り扱っております。
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)
176
質量(g)
550
差込角(mm)
9.5
最大トルク(N・m)
54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
空気消費量(L/min)
85
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
排気方式
後方排気
取扱説明書
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)
9.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
220
最大トルク(N・m)
34
トラスコ品番
402-2777
質量(kg)
0.6
差込角(mm)
9.5
本体質量(kg)
0.62
空気消費量(L/min)
最大(ntp)490、(op)72.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
空気取入口
Rc1/4(PT1/4)
適応ボルトサイズ
M10(参考)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
240
付属品
CMオネジカプラー
トラスコ品番
125-6885
材質
アルミ合金、鉄
全長(mm)
180
質量(g)
520
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.34
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
最大締付トルク(N・m)
30
トラスコ品番
287-6337
全長(mm)
167
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.19
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
RC1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
40
トラスコ品番
485-1013
全長(mm)
166
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
空気消費量(m3/min)
0.32
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~500
最大トルク(N・m)
68
付属品
エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)
0.65
エアーインレット
R1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)
8以上
差込角(sq.)
9.5
無負荷空気消費量(m3/min)
0.07
実用トルク(N・m)
56
能力ボルト
M10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
500
最大トルク(N・m)
30
トラスコ品番
755-0308
全長(mm)
174(ソケット無)
質量(kg)
0.65(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.25
差込サイズ(Φmm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
78
能力ボルト径(mm)
10
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
20
付属品
カプラープラグ
全長(mm)
170(ソケット含まず)
質量(kg)
0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
空気消費量(Nm3/min)
0.25
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類
ラチェットドライバー
材質(グリップ)
アルミ
刃先マグネット
なし
セット内容
エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)
9.5
質量(g)
540
全長(mm)
172
最大締付トルク(N・m)
40
能力ボルト径(mm)
10
排気方向
後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
220
使用エアーホース内径(Φmm)
8以上
ホース取付口
PT1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
空気消費量(m3/min)
0.09
トラスコ品番
773-6975
商品構成
単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
128
付属品
プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番
447-1920
質量(kg)
0.49
空気消費量(L/min)
75.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
254
質量(kg)
1.2
タイプ
前方排気
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
最大トルク(N・m)
122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
160
空気消費量(L/min)
105
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)
132
質量(g)
470
差込角(mm)
9.5
最大トルク(N・m)
34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
320
空気消費量(L/min)
65
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
排気方式
後方排気
取扱説明書
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)
34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
420
付属品
エアープラグ20PMタイプ
全長(mm)
120
質量(kg)
0.4
差込角(mm[inch])
ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
160
最大トルク(N・m)
122
全長(mm)
263
タイプ
前方排気
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
本体質量(kg)
1.2
空気消費量(L/min)
105
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
270
質量(kg)
1.2
タイプ
後方排気
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
最大トルク(N・m)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
160
空気消費量(L/min)
200
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
トルク(N・m)
20
付属品
カプラ(オス)
質量(g)
500
空気消費量(L/min)
100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
171×44×44
ソケット差込角(mm)
9.5
コンプレッサー
1馬力以上を推奨
能力ボルト
M6
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
270
質量(kg)
1.2
タイプ
後方排気
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大トルク(N・m)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
160
空気消費量(L/min)
200
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)
160
質量(g)
650
差込角(mm)
9.5
最大トルク(N・m)
47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
500
空気消費量(L/min)
68
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
排気方式
後方排気
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
160
最大トルク(N・m)
30
仕様
ソケットロック機構/なし
トラスコ品番
288-0032
全長(mm)
227
質量(kg)
1.22
差込角(mm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.3
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷