- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- エア・ウォーター防災のおすすめ人気ランキング
エア・ウォーター防災のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「エア・ウォーター防災」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易酸素マスク」、「空気呼吸器」、「面体」などの商品も取り扱っております。
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
どちらに回しても開くハンドル式の開封装置と、簡単にかぶることができるフード式で、すばやく使用できます。
装着は前掛け式で、手で支える必要がない為、非難の支障になりません。
フード式なので、めがねを掛けたままでも使用できます。
圧力指示計付きなので、保管時の空気漏れのチェック、使用中の残量を確認できます。
用途非常脱出用
質量(kg)
約5.3
型式承認番号
国土交通省型式承認番号:4474号
1式
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
KS-8C専用ボンベです。
用途消防活動用
質量(kg)
11.5
径(mm)
ボンベ:約165
全長(mm)
約586
1本
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
KS-8Cを収納可能バックです(ボンベ含む)
寸法(mm)
約670×300×260
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
用途消防活動用
質量(kg)
4.1(ボンベ含まず)
型式承認番号
国土交通省型式承認番号:2720号
1式
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)
29.4
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番
759-7380
材質
接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
適合
適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)
116.4
外径(Φmm)
40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。
安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車の防錆・保護塗料。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
1箱(480mL×24本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
タイプ
ハイスコープV型(面体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
A4サイズが収納できる!名前記入スペース付。ナイロン製チャック付バッグ。教科書、資料集も収納できます。
寸法(mm)
360×230×50
1個
¥564
税込¥620
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
ハイスコープV型(面体)
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様
保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合
AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番
816-7380
質量(g)
820
色(帽体)
ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
用途超強力洗浄。
タイプ
常乾、超強力
成分
シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(550mL×24本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷