エアー ウインチのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
132件の「エアー ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーホイストマン」、「超小型 ウインチ」、「ウインチ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様 ワイヤ式、ペンダント操作 接続口径 Rc , 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2]) 給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径 Rc3/8 質量(kg) 16 空気消費量(m3/min) 1.3 供給空気圧力(MPa) 0.6 操作方法 引きひもタイプ
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様 チェーン式、シングルチェーン 接続口径 Rp , 1/2 質量(kg) 18.7 圧力(MPa[kgf/cm2]) 給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6] チェーン線径(mm)×掛数 6.3×1
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg) 9.7(本体のみ) タイプ 電動式 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 仕様 エアモータートロリーセット 使用圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
839,800 税込923,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様 2点押ボタン式 付属品 ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番 375-4421 材質 スチール 幅(mm) 470 質量(kg) 21 高さ(mm) 272 奥行(mm) 210 消費電力(W) 650 電源 単相100V コード長さ(m) (操作コード)10 電源コード 2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5×81 最大荷重(t) (吊上)0.15 巻上速度(m/min) 22
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様 ワイヤ式、ダイレクト操作 接続口径 R 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2]) 給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。 トラスコ品番 321-0880 接続口径 Rc3/8 質量(kg) 22 使用圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 1.3 操作方法 引きひもタイプ 巻上速度(m/min) 3.6~5.7
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m) (ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径 Rc3/8 供給空気圧力(MPa) 0.4~0.6 操作方法 ペンダント操作タイプ
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 トラスコ品番 385-7239 接続口径 Rp1/2 質量(kg) 21.0 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3/min) 1.6 操作方法 チェーン式ペンダント操作タイプ 巻上速度(m/min) 12.0~18.0
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備 接続口径 Rc3/8
1個
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ロープ戻り力1~2kg 付属品 引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番 828-0213 使用荷重(kg) 30~100 本体質量(kg) 4.8 ワイヤーロープ長さ(m) Φ4×16 耐荷重(N) 衝撃/3~4 停止距離 0.5~1m 許容動作速度(m/s) 約2 ランヤード(長さ)(m) 15
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品 リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1 幅(mm) 260 高さ(mm) 360 質量(g) 10800 奥行(mm) 205 電流(A) 6 電源(V) 100 消費電力(W) 550 揚程(m) 20 電源コード(m) 5 吊上速度(cm/s) 【高速】46【低速】16 最大吊上能力(kg) 60
1台
165,360 税込181,896
3日以内出荷

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品
トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
用途屋外使用時の雨から防ぎます。
1式
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。 接続口径 Rp1/2 操作方法 チェーン式ペンダント操作タイプ 給気圧力(MPa) 0.4~0.6
1個ほか
329,800 税込362,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm) 8 定格荷重(kg) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)