エアー ウォーター ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
192件の「エアー ウォーター ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォッシュブローガン」、「水 エアーガン」、「水用 ガン」などの商品も取り扱っております。
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ノズル取付口 水取り付け口 Φ14mm.タケノコ ホース取付口 Φ14mmタケノコ エアー取付口 G1/4 ノズル長(mm) 740 ノズル口径(Φmm) 16(中心穴3) トラスコ品番 441-7186 全長(mm) 900 質量(g) 825
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm) 290 使用エアー圧力(MPa) 12 ホース長さ(mm) 1040 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口 G1/4 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-4377 セット内容 ビニールホース1.5m 全長(mm) 140 ブラック 質量(g) 214 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気、液体
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 276-5659 全長(mm) 417 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min) 190 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm) 135 空気消費量(m3/min) 0.25 セット内容 ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ Rc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。 ノズル口径(Φmm) 6 トラスコ品番 855-2100 材質 ステンレス 全長(mm) 375 質量(g) 360 最高使用圧力 1MPa ノズル取付部 なし エアー取付口 G1/4 2018年トラスコ掲載ページ 5 0625
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm) 270 ノズル口径(Φmm) 3 付属品 ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa) 0.7 取付口 特殊(ノズル)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様 流量調節付 材質 アルミ 全長(mm) 345 空気消費量(L/min) 0.8MPa≧230 ノズル長(mm) 108 ノズル口径(Φmm) 9 空気取入口 1/4G 使用エアー圧力(MPa) 0.6~1.5 適合ホース内径(Φmm) 15.5 関連資料 (0.17MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場 エアー接続口 G1/4 ノズル長(mm) 1000 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 827-5625 材質 アルミダイカスト、真鍮 全長(mm) 1210 質量(g) 765 最高使用圧力 1MPa ノズル形状 特殊
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm) 2.0 付属品 ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番 231-4690 摘要 ダスター兼用タイプ 質量(g) 375 空気取入口 G1/4 チューブ接続口径(Φmm) 5.5(洗浄液用)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度 46~100 寸法(mm) 290×255×90 質量(g) 600 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種 SB-07
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 103-5452 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式 噴出量(mL/min) 190
1個
6,498 税込7,148
当日出荷